※LDMS-CR

LDMS-10-20-CR LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49104526 LDMS-10-20-CR LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49104526

LDMS クランプレバー(おねじ)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)20 回し半径(mm)78 注文コード49104526 品番LDMS-10-20-CR
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は取付穴径・取付長・回し半径など228種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)21 寸法H'(mm)58 寸法H(mm)54 寸法R(mm)78 寸法d(Φmm)16 寸法h(mm)36 寸法s(mm)8 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)20 回し半径(mm)78 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数26 質量(g)135〜166 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)クロムメッキ 最大荷重(N)290 最大締付力(kN)16 レバー色- 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49104711
2018-03-30
用途:
クランプのロックに使用
株式会社クラフト 様 (建設業・工事業)

非常に使いやすく、ロックも確実にできます、任意のとこれレバ-固定できますからワ-クの干渉もなく満足の一品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする