曜日別特売
LDMS-8-16-SG LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49106547

※LDMS

LDMS-8-16-SG LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49106547
LDMS-8-16-SG LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49106547

LDMS クランプレバー(おねじ)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード49106547品番LDMS-8-16-SG
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690
寸法D(Φmm)17.5寸法H'(mm)49寸法H(mm)45寸法R(mm)63寸法d(Φmm)13.5寸法h(mm)31寸法s(mm)6.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)16回し半径(mm)63材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数24質量(g)81~96材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装最大荷重(N)180最大締付力(kN)10レバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49104711
2018-03-30
用途: クランプのロックに使用
株式会社クラフト建設業・工事業

非常に使いやすく、ロックも確実にできます、任意のとこれレバ-固定できますからワ-クの干渉もなく満足の一品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする