※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
LDMS-NI クランプレバー(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全118種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49106881
品番
LDMS-3-16-NI
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
13
寸法H'(mm)
37.5
寸法H(mm)
34
寸法Lm(mm)
16
寸法R(mm)
45
寸法d(Φmm)
10
寸法h(mm)
24.5
寸法s(mm)
4
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M3
取付長(mm)
16
回し半径(mm)
45
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
歯数
18
シリーズ
LDMS-NI
材質(ねじ部)
SUS303
表面処理(レバー部)
ショットブラスト
最大荷重(N)
13
最大締付力(kN)
1.4
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
材質(止めネジ)
SUS304
寸法M
M3