※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDMS-6B-63-NI LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107177 LDMS-6B-63-NI LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107177 LDMS-6B-63-NI LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107177

LDMS-NI クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49107177 品番 LDMS-6B-63-NI
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
寸法D(Φmm)17.5 寸法H'(mm)49 寸法H(mm)45 寸法Lm(mm)63 寸法R(mm)63 寸法d(Φmm)13.5 寸法h(mm)31 寸法s(mm)6.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)63 回し半径(mm)63 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 歯数24 シリーズLDMS-NI 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)ショットブラスト 最大荷重(N)72 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304 寸法MM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする