※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
LDR クランプレバー(リーマ穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M12
注文コード
49107292
品番
LDR-12-OR
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
12
寸法D(Φmm)
24
寸法H'(mm)
68
寸法H(mm)
64
寸法Lc(mm)
17
寸法R(mm)
92
寸法d(Φmm)
19
寸法h(mm)
43
寸法s(mm)
11
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
リーマ穴
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
17
回し半径(mm)
92
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
28
質量(g)
196
レバー色
つや消しオレンジ
材質(止めネジ)
スティール