※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
LECF ミニプラクランプレバー(めねじ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49107441
品番
LECF-3-YW
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
13
寸法H'(mm)
32.5
寸法H(mm)
29
寸法Lf(mm)
7
寸法d(Φmm)
10
寸法h(mm)
24.5
寸法s(mm)
4.2
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M3
取付長(mm)
7
回し半径(mm)
30
材質(本体)
ナイロン6
歯数
18
材質(ねじ部)
SUM22L(止めねじ含む)
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜(黒)
最大荷重(N)
13
最大締付力(kN)
0.95
レバー色
つや消しイエロー
材質(スプリング)
ステンレス鋼線またはSWPB
寸法M
M3