LECM-3-10-SK LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107834 LECM-3-10-SK LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107834 LECM-3-10-SK LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107834

LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)10 注文コード49107834 品番LECM-3-10-SK
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は取付穴径・取付長など125種類から選べます 他の種類を見る

環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。

寸法D(Φmm)13 寸法H'(mm)32.5 寸法H(mm)29 寸法Lm(mm)10 寸法R(mm)30 寸法d(Φmm)10 寸法h(mm)24.5 寸法s(mm)4.2 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)10 回し半径(mm)30 材質(本体)ナイロン6 歯数18 材質(ねじ部)SUM22L 最大荷重(N)13 最大締付力(kN)0.95 レバー色つや消し透明 寸法MM3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49108857
2023-11-22
用途:
狭い場所に
サービス業

取り付けスペースの狭いところに使用しました。
クランプレバーを取り外してから分解して、中のボルトだけを取り付け、その後クランプレバーをつけました。
レバー取付の頭のネジは六角だと思っていましたが、よく見るとトルクスでした。販売時の説明にはないので要注意かもしれません。
使用してみて使い易いと思いましたが、クランプレバーは斜めよりもフラットな物の方が力を入れ易いかもしれません。この辺りは好みだと思います。

対象商品:
49108762
2018-03-23
用途:
機械のメンテナンス

価格は性能以上である。とても使いやすい。
沢山買ってしまった。

対象商品:
49107956
2017-05-22
用途:
タブレットアームの固定
株式会社IMU・GENOS 様 (医療・福祉・介護関連業)

もう少し強度が欲しいです。強く締め過ぎた時に折れてしまいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする