OSADA
OSADAの 電子部品(オンボード)
OSADAの 機構部品(電子部品)
OSADAの 基板用コネクタ
オサダ 中継用端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49109114
品番
OGM-300NE-5P-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
5
仕様
写真にはカバー付きの部品は写っていません。. 浸透端子台(11 mmピッチ). カバーを標準装備
材質
PBT
ピッチ(mm)
11
定格電圧(V)
300
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
25
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度範囲(℃)
-40〜+90
コンタクトめっき
ニッケル