OSADA
OSADAの 電子部品(オンボード)
OSADAの 機構部品(電子部品)
OSADAの 基板用コネクタ
オサダ 中継用端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49109139
品番
OTB-388-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
仕様
浸透端子台(21 mmピッチ). カバーを標準装備
材質
PBT
ピッチ(mm)
21
定格電圧(V)
600
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
100
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度範囲(℃)
-40〜+90
コンタクトめっき
ニッケル