オスラム 860Nm 赤外線LED, 3 mm 砲弾型 (T-1)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●放射束:80mW●放射強度:40 → 125mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±20 °●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.8 (Dia.) x 4.8mm●レンズ形状:ドーム●Osramスルーホール3 mm (T-1)赤外線エミッタ. Osram Opto Semiconductorsの赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の3 mm (T-1)スルーホールプラスチックパッケージに収められています。 このうちの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトルが一致しています。 注文コード49109629 品番SFH 4356-UV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●放射束:80mW●放射強度:40 → 125mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±20 °●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.8 (Dia.) x 4.8mm●レンズ形状:ドーム●Osramスルーホール3 mm (T-1)赤外線エミッタ. Osram Opto Semiconductorsの赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の3 mm (T-1)スルーホールプラスチックパッケージに収められています。 このうちの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトルが一致しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする