内容量1袋(2000個)
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●放射束:70mW●放射強度:12mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±70°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.8 x 3.8 x 2.8mm●レンズ形状:砲弾型●最大供給電圧:3.6V●Osramスルーホール3 mm (T-1)赤外線エミッタ. Osram Opto Semiconductorsの赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の3 mm (T-1)スルーホールプラスチックパッケージに収められています。 このうちの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトルが一致しています。
注文コード49109665
品番SFH 4356P