内容量1袋(2000個)
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●放射束:70mW●放射強度:200mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±13°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 5.2mm●レンズ形状:砲弾型●Osramスルーホール3 mm (T-1)赤外線エミッタ. Osram Opto Semiconductorsの赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の3 mm (T-1)スルーホールプラスチックパッケージに収められています。 このうちの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトルが一致しています。
注文コード49109683
品番SFH 4350