内容量1袋(1000個)
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:70mW●放射強度:1100mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±3°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 x 9mm●レンズ形状:砲弾型●Osramスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線エミッタ. OSRAM Opto Semiconductorsの赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の5 mm (T-1 3/4)スルーホールプラスチックパッケージに収められています。 このうちの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトルが一致しています。
注文コード49109936
品番SFH 4550