※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEF-12-SG LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49110354 LEF-12-SG LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49110354 LEF-12-SG LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49110354

LEF プラクランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)17 注文コード49110354 品番LEF-12-SG
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は取付穴径・取付長など27種類から選べます 他の種類を見る
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)17 回し半径(mm)92 材質(本体)ナイロン6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする