内容量1リール(3000個)
仕様ピーク波長:950nm●放射束:35mW●放射強度:10mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.1 x 1.5 x 1.4mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:MINI TOPLED●OSRAM Mini-TOPLEDシリーズIR LED. OSRAM Opto Semiconductors製の赤外線(IR) LEDのファミリです。 これらの製品は、OSRAM製のMini-TOPLED表面実装(SMT)パッケージで提供されます。
注文コード49110548
品番SFH 4247