オスラム 950Nm 赤外線LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様ピーク波長:950nm●放射束:35mW●放射強度:10mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.1 x 1.5 x 1.4mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:MINI TOPLED●OSRAM Mini-TOPLEDシリーズIR LED. OSRAM Opto Semiconductors製の赤外線(IR) LEDのファミリです。 これらの製品は、OSRAM製のMini-TOPLED表面実装(SMT)パッケージで提供されます。 注文コード49110557 品番SFH 4247
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:950nm●放射束:35mW●放射強度:10mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.1 x 1.5 x 1.4mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:MINI TOPLED●OSRAM Mini-TOPLEDシリーズIR LED. OSRAM Opto Semiconductors製の赤外線(IR) LEDのファミリです。 これらの製品は、OSRAM製のMini-TOPLED表面実装(SMT)パッケージで提供されます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする