SFH 4441 オスラム 950Nm 赤外線LED OSRAM Opto Semiconductors 49110566

オスラム 950Nm 赤外線LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様ピーク波長:950nm●放射束:50mW●放射強度:65mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±17°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.3 x 1.95 x 0.9mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:Mini MIDLED●最大供給電圧:2.4V●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. OSRAM Mini MIDLEDシリーズIR LED. Osram Opto SemiconductorsのSFH 4451 Mini MIDLED IRエミッタは、17°の半角の細いビームを出力し、100 mAで60 mW/srの放射強度を持ちます。 この収束ビームは、Mini MIDLEDに内蔵されたメタライズドリフレクタによって実現しています。この小型のIR LEDの高さはわずか0.9 mm。そのため、限られたスペースで高い放射強度が必要される用途に最適です。用途の例としては、ライトバリア、制御及び駆動回路、スマートフォン、光学式タッチスクリーンなどが挙げられます。. 高効率のIR LED 短いスイッチング時間 狭い半角 低プロファイルSMTパッケージ: 2.3 x 1.95 x 0.9 mm 表面がダークカラーのため、Mini MIDLEDをスマートフォンカバーの裏側に取り付け可能 注文コード49110566 品番SFH 4441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:950nm●放射束:50mW●放射強度:65mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±17°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.3 x 1.95 x 0.9mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:Mini MIDLED●最大供給電圧:2.4V●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. OSRAM Mini MIDLEDシリーズIR LED. Osram Opto SemiconductorsのSFH 4451 Mini MIDLED IRエミッタは、17°の半角の細いビームを出力し、100 mAで60 mW/srの放射強度を持ちます。 この収束ビームは、Mini MIDLEDに内蔵されたメタライズドリフレクタによって実現しています。この小型のIR LEDの高さはわずか0.9 mm。そのため、限られたスペースで高い放射強度が必要される用途に最適です。用途の例としては、ライトバリア、制御及び駆動回路、スマートフォン、光学式タッチスクリーンなどが挙げられます。. 高効率のIR LED 短いスイッチング時間 狭い半角 低プロファイルSMTパッケージ: 2.3 x 1.95 x 0.9 mm 表面がダークカラーのため、Mini MIDLEDをスマートフォンカバーの裏側に取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする