LEM プラクランプレバー(おねじ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)20 注文コード49110887 品番LEM-10-20-OR
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は取付穴径・取付長など228種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)21 寸法H'(mm)59.4 寸法H(mm)55.4 寸法Lm(mm)20 寸法R(mm)78 寸法d(Φmm)16 寸法h(mm)36 寸法s(mm)8 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)20 回し半径(mm)78 材質(本体)ナイロン6 歯数26 表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒) 最大荷重(N)200 最大締付力(kN)11 レバー色つや消しオレンジ 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 材質(止めネジ)スティール 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49111955
2021-10-27
用途:
機械のセット

少し長かったが機能的には問題なし。
セットが楽にはなりました

対象商品:
49112847
2016-03-19
用途:
趣味の工作器具造りに使用

クランプレバーのロック解除が固い感があるが、ロックをしっかりするには必要に感じます。良い品と感じてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする