※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個ストローク標準ストローク注文コード49112053品番MGPM25-125Z-M9NS
参考基準価格(税別)¥29,430販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径など3654種類から選べます ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。