NBK(鍋屋バイテック会社)
LEM プラクランプレバー(おねじ)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49112551
品番
LEM-6B-40-BK
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
17.5
寸法H'(mm)
50.3
寸法H(mm)
46.3
寸法Lm(mm)
40
寸法R(mm)
63
寸法d(Φmm)
13.5
寸法h(mm)
31
寸法s(mm)
6.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
40
回し半径(mm)
63
材質(本体)
ナイロン6
歯数
24
表面処理
止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜(黒)
最大荷重(N)
50
最大締付力(kN)
3.8
レバー色
つや消し黒
材質(スプリング)
ステンレス鋼線またはSWPB
材質(止めネジ)
スティール
材質(セレーションリング(インサート))
亜鉛ダイガスト