曜日別特売
LEM-6B-40-OR LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49112567

LEM-6B-40-OR LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49112567
LEM-6B-40-OR LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49112567

LEM プラクランプレバー(おねじ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード49112567品番LEM-6B-40-OR
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
寸法D(Φmm)17.5寸法H'(mm)50.3寸法H(mm)46.3寸法Lm(mm)40寸法R(mm)63寸法d(Φmm)13.5寸法h(mm)31寸法s(mm)6.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)40回し半径(mm)63材質(本体)ナイロン6歯数24表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)最大荷重(N)50最大締付力(kN)3.8レバー色つや消しオレンジ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49111955
2021-10-27
用途: 機械のセット

少し長かったが機能的には問題なし。
セットが楽にはなりました

対象商品 : 49112847
2016-03-19
用途: 趣味の工作器具造りに使用

クランプレバーのロック解除が固い感があるが、ロックをしっかりするには必要に感じます。良い品と感じてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする