OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 仕様検出スペクトル:赤外線、標準降下時間:7μs、標準上昇時間:7μs、チャンネル数:1、最大光電流:4500μA、最大暗電流:1 (≦ 50)nA、半値幅感度角度:±12°、極性:NPN、ピン数:2、実装タイプ:スルーホール実装、パッケージタイプ:3 mm (T-1)、寸法:3.1 (Dia.)×5.2mm、コレクター電流:15mA、直径:3.1mm、最大検出波長:1120nm、フォトトランジスタT-1 (3 mm)パッケージ. このOSRAM Opto Semiconductors製のNPNシリコンフォトトランジスタのファミリは、3 mm (T-1)スルーホール機器です。 これらの製品は、透明又は黒色のプラスチックレンズ、昼光フィルタとして使用する拡散レンズを備えています。 適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、制御 / 駆動回路などが含まれます。標準3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 注文コード49113795 品番SFH 309 FA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は仕様・内容量37種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出スペクトル:赤外線、標準降下時間:7μs、標準上昇時間:7μs、チャンネル数:1、最大光電流:4500μA、最大暗電流:1 (≦ 50)nA、半値幅感度角度:±12°、極性:NPN、ピン数:2、実装タイプ:スルーホール実装、パッケージタイプ:3 mm (T-1)、寸法:3.1 (Dia.)×5.2mm、コレクター電流:15mA、直径:3.1mm、最大検出波長:1120nm、フォトトランジスタT-1 (3 mm)パッケージ. このOSRAM Opto Semiconductors製のNPNシリコンフォトトランジスタのファミリは、3 mm (T-1)スルーホール機器です。 これらの製品は、透明又は黒色のプラスチックレンズ、昼光フィルタとして使用する拡散レンズを備えています。 適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、制御 / 駆動回路などが含まれます。標準3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする