OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:7μs●標準上昇時間:7μs●チャンネル数:1●最大光電流:80μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PLCC●寸法:4.2×4.2×3.8mm●コレクター電流:15mA●シリーズ:SIDELED●フォトトランジスタ、SIDELEDRパッケージ. Osram Opto SemiconductorsのこのNPNシリコンフォトトランジスタファミリは、SIDELEDR表面実装(SMD)パッケージに収められています。. 高直線性 P-LCC-2パッケージ 寸法: 4.2×4.2×3.8 mm リフロー赤外線はんだ付けにのみ最適 注文コード49113883 品番SFH 325 FA-3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は仕様・内容量37種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:7μs●標準上昇時間:7μs●チャンネル数:1●最大光電流:80μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PLCC●寸法:4.2×4.2×3.8mm●コレクター電流:15mA●シリーズ:SIDELED●フォトトランジスタ、SIDELEDRパッケージ. Osram Opto SemiconductorsのこのNPNシリコンフォトトランジスタファミリは、SIDELEDR表面実装(SMD)パッケージに収められています。. 高直線性 P-LCC-2パッケージ 寸法: 4.2×4.2×3.8 mm リフロー赤外線はんだ付けにのみ最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする