商品レビューを投稿する内容量1リール(2000個)仕様検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:7μs●標準上昇時間:7μs●チャンネル数:1●最大光電流:1000μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PLCC●寸法:3.4 x 3 x 2mm●コレクター電流:15mA●長さ:3.4mm●フォトトランジスタ、TOPLEDRパッケージ. OSRAM Opto SemiconductorsのNPNフォトトランジスタファミリはTOPLEDRシリーズから誕生しました。 TOPLEDRフォトトランジスタは、クリアレンズ / 昼光拡散レンズの表面実装(SMD) PLCC-2パッケージ形式で提供されます。. TOPLEDRフォトトランジスタの特長: 高直線性 PLCC-2パッケージ 表面実装(SMD) 半角度: 60 ° すべてのはんだ付け方式に最適注文コード49113899品番SFH 320 FA-3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。