OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:7μs●標準上昇時間:7μs●チャンネル数:1●最大光電流:1000μA●最大暗電流:200nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●寸法:3.4 x 3 x 2mm●コレクター電流:15mA●長さ:3.4mm●フォトトランジスタ、TOPLEDRパッケージ
注文コード
49113953
品番
SFH 3211 FA-3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:7μs●標準上昇時間:7μs●チャンネル数:1●最大光電流:1000μA●最大暗電流:200nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●寸法:3.4 x 3 x 2mm●コレクター電流:15mA●長さ:3.4mm●フォトトランジスタ、TOPLEDRパッケージ
RoHS指令(10物質対応)
対応