OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1500個)
仕様
検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:7μs●標準上昇時間:7μs●最大暗電流:2nA●半値幅感度角度:13 °●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:側方監視●寸法:3 x 1.4 x 2.41mm●コレクター電流:15mA●幅:1.4mm●フォトトランジスタCHIPLEDパッケージ
注文コード
49113978
品番
SFH 3015 FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:7μs●標準上昇時間:7μs●最大暗電流:2nA●半値幅感度角度:13 °●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:側方監視●寸法:3 x 1.4 x 2.41mm●コレクター電流:15mA●幅:1.4mm●フォトトランジスタCHIPLEDパッケージ
RoHS指令(10物質対応)
対応