内容量1袋(2000個)仕様検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:7μs●標準上昇時間:7μs●チャンネル数:1●最大光電流:4500μA●最大暗電流:200nA●半値幅感度角度:24 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●寸法:4×4×5.2mm●コレクター電流:15mA●長さ:4mm●フォトトランジスタT-1 (3 mm)パッケージ. このOSRAM Opto Semiconductors製のNPNシリコンフォトトランジスタのファミリは、3 mm (T-1)スルーホール機器です。 これらの製品は、透明又は黒色のプラスチックレンズ、昼光フィルタとして使用する拡散レンズを備えています。 適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、制御 / 駆動回路などが含まれます。. 標準3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け注文コード49114023品番SFH 309 FA-3/4