OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:10μs●標準上昇時間:10μs●チャンネル数:1●最大光電流:7700μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:50 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●寸法:5.9×5.9×9mm●コレクター電流:50mA●最小検出波長:730nm●フォトトランジスタT-1 3/4 (5 mm)パッケージ. このOSRAM Opto SemiconductorsのこのNPNシリコンフォトトランジスタファミリには、さまざまな5 mm (T-1 3/4)スルーホールデバイスがあります。 これらの製品は、透明又は黒色のプラスチックレンズ、昼光フィルタとして使用する拡散レンズを備えています。 最適な用途には、コンピュータ制御フラッシュ、フォトインタラプタ、産業電子機器、制御 / 駆動回路などがあります。. 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 注文コード49114093 品番SFH 300 FA-3/4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は仕様・内容量37種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:10μs●標準上昇時間:10μs●チャンネル数:1●最大光電流:7700μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:50 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●寸法:5.9×5.9×9mm●コレクター電流:50mA●最小検出波長:730nm●フォトトランジスタT-1 3/4 (5 mm)パッケージ. このOSRAM Opto SemiconductorsのこのNPNシリコンフォトトランジスタファミリには、さまざまな5 mm (T-1 3/4)スルーホールデバイスがあります。 これらの製品は、透明又は黒色のプラスチックレンズ、昼光フィルタとして使用する拡散レンズを備えています。 最適な用途には、コンピュータ制御フラッシュ、フォトインタラプタ、産業電子機器、制御 / 駆動回路などがあります。. 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする