※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFF-16 LFF フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49114737 LFF-16 LFF フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49114737 LFF-16 LFF フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49114737

LFF フラットテンションレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49114737 品番 LFF-16
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M16 取付長(mm)27 回し半径(mm)150 材質(本体)S45C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする