※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFF-8 LFF フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49114746 LFF-8 LFF フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49114746 LFF-8 LFF フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49114746

LFF フラットテンションレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49114746 品番 LFF-8
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)18 回し半径(mm)100 材質(本体)S45C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする