オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:19.4 lm●レンズ形状:正方形●主波長:630 nm●寸法:3 x 3 x 0.6mm●レンズ色:クリア 注文コード49115387 品番GR PSLM31.23-FTGP-46-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量34種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:19.4 lm●レンズ形状:正方形●主波長:630 nm●寸法:3 x 3 x 0.6mm●レンズ色:クリア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする