※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHFS-10-OR LHFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49115561 LHFS-10-OR LHFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49115561 LHFS-10-OR LHFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49115561

LHFS クランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)14 注文コード49115561 品番LHFS-10-OR
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は取付穴径・取付長など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)21 寸法H'(mm)38 寸法H(mm)34 寸法Lf(mm)14 寸法R(mm)78 寸法d(Φmm)16 寸法h(mm)36 寸法s(mm)8 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)14 回し半径(mm)78 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数26 サイズ10 質量(g)120 最大荷重(N)290 最大締付力(kN)16 レバー色つや消しオレンジ 寸法MM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする