曜日別特売
LHMS-8-20-SG LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49119113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHMS-8-20-SG LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49119113
LHMS-8-20-SG LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49119113
LHMS-8-20-SG LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49119113

LHMS クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード49119113品番LHMS-8-20-SG
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690
寸法D(Φmm)17.5寸法H'(mm)32.5寸法H(mm)28.5寸法Lm(mm)20寸法R(mm)63寸法d(Φmm)13.5寸法h(mm)31寸法s(mm)6.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)20回し半径(mm)63材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数24サイズ8最大荷重(N)180最大締付力(kN)10レバー色つや消しシルバー寸法MM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする