NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
LNN・LNNS クランプナットレバー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49119393
品番
LNN-125-M16
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M16
回し半径(mm)
119
材質(本体)
S15C