NBK(鍋屋バイテック会社)
LNN・LNNS クランプナットレバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
取付穴径(mm)
M8
M12
M16
M20
M8
M10
回し半径(mm)
60
95
119
152
60
76
材質(本体)
S15C
S15C
SUS304
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49119411
品番
LNN-63-M8
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M8
回し半径(mm)
60
材質(本体)
S15C