NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
LNN・LNNS クランプナットレバー
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49119427
品番
LNN-80-M10
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M10
回し半径(mm)
76
材質(本体)
S15C