NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
LNN・LNNS クランプナットレバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49119436
品番
LNNS-100-M12
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M12
回し半径(mm)
95
材質(本体)
SUS304