曜日別特売
MGPM40-25Z-M9PWVLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49119638

 

MGPM40-25Z-M9PWVLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49119638
MGPM40-25Z-M9PWVLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49119638

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類M9PWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し注文コード49119638品番MGPM40-25Z-M9PWVLS
参考基準価格(税別)¥37,070販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9PWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする