※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSH-24-C10 LSH スプリットハブレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49119725 LSH-24-C10 LSH スプリットハブレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49119725 LSH-24-C10 LSH スプリットハブレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49119725

LSH スプリットハブレバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49119725 品番 LSH-24-C10
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 取付穴径(mm)Φ10 回し半径(mm)123.5 材質(本体)S45C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする