※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
LSH スプリットハブレバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49119752
品番
LSH-32-C16
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ16
回し半径(mm)
187.5
材質(本体)
S45C