※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTF-12 LTF テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49119777 LTF-12 LTF テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49119777 LTF-12 LTF テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49119777

LTF テンションレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49119777 品番 LTF-12
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)26 回し半径(mm)99 材質(本体)S45C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする