※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTF-20 LTF テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49119795 LTF-20 LTF テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49119795 LTF-20 LTF テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49119795

LTF テンションレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49119795 品番 LTF-20
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M20 取付長(mm)35 回し半径(mm)136 材質(本体)S45C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする