※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTM-10-30 LTM テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49119847 LTM-10-30 LTM テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49119847 LTM-10-30 LTM テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49119847

LTM テンションレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49119847 品番 LTM-10-30
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)30 回し半径(mm)81 材質(本体)S45C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする