※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDF-52-6-BK LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120276 LUDF-52-6-BK LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120276 LUDF-52-6-BK LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120276

LUDF プラクランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)9 注文コード49120276 品番LUDF-52-6-BK
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は取付穴径・取付長など45種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)52 寸法H(mm)23.5 寸法H'(mm)27 寸法h(mm)24.5 寸法s(mm)1.5 最大荷重(N)120 最大締付力(kN)3.8 形状T字形 材質(本体)ナイロン6 種類テンションレバー 回し半径(mm)26 寸法D(Φmm)14 寸法T(mm)15.4 寸法d(Φmm)10 取付部めねじ 取付長(mm)9 取付穴径(mm)M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする