※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
LUDF プラクランプレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
11
注文コード
49120346
品番
LUDF-67-6-OR
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
67
寸法H(mm)
30
寸法H'(mm)
34
寸法h(mm)
31
寸法s(mm)
2
最大荷重(N)
94
最大締付力(kN)
3.8
形状
T字形
材質(本体)
ナイロン6
種類
テンションレバー
回し半径(mm)
33.5
寸法D(Φmm)
19
寸法T(mm)
20.8
寸法d(Φmm)
13.5
取付部
めねじ
取付長(mm)
11
取付穴径(mm)
M6