※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDF-78-8-SG LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120504 LUDF-78-8-SG LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120504 LUDF-78-8-SG LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120504

LUDF プラクランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)14 注文コード49120504 品番LUDF-78-8-SG
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は取付穴径・取付長など45種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)78 寸法H(mm)35 寸法H'(mm)39 寸法h(mm)36 寸法s(mm)2 最大荷重(N)200 最大締付力(kN)7 形状T字形 材質(本体)ナイロン6 種類テンションレバー 回し半径(mm)39 寸法D(Φmm)22 寸法T(mm)24.3 寸法d(Φmm)16 取付部めねじ 取付長(mm)14 取付穴径(mm)M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする