※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
LUDF プラクランプレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
14
注文コード
49120513
品番
LUDF-78-8-YW
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
78
寸法H(mm)
35
寸法H'(mm)
39
寸法h(mm)
36
寸法s(mm)
2
最大荷重(N)
200
最大締付力(kN)
7
形状
T字形
材質(本体)
ナイロン6
種類
テンションレバー
回し半径(mm)
39
寸法D(Φmm)
22
寸法T(mm)
24.3
寸法d(Φmm)
16
取付部
めねじ
取付長(mm)
14
取付穴径(mm)
M8