※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDF-93-12-BL LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120531 LUDF-93-12-BL LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120531 LUDF-93-12-BL LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120531

LUDF プラクランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)17 注文コード49120531 品番LUDF-93-12-BL
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は取付穴径・取付長など45種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)93 寸法H(mm)41 寸法H'(mm)45 寸法h(mm)43 寸法s(mm)3 最大荷重(N)580 最大締付力(kN)16 形状T字形 材質(本体)ナイロン6 種類テンションレバー 回し半径(mm)46.5 寸法D(Φmm)26 寸法T(mm)28.5 寸法d(Φmm)19 取付部めねじ 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする