※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
LUDF プラクランプレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
17
注文コード
49120556
品番
LUDF-93-12-SG
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
93
寸法H(mm)
41
寸法H'(mm)
45
寸法h(mm)
43
寸法s(mm)
3
最大荷重(N)
580
最大締付力(kN)
16
形状
T字形
材質(本体)
ナイロン6
種類
テンションレバー
回し半径(mm)
46.5
寸法D(Φmm)
26
寸法T(mm)
28.5
寸法d(Φmm)
19
取付部
めねじ
取付長(mm)
17
取付穴径(mm)
M12