曜日別特売
LUDFS-52-3-BL LUDFS プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDFS-52-3-BL LUDFS プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120583
LUDFS-52-3-BL LUDFS プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120583
LUDFS-52-3-BL LUDFS プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120583

LUDFS プラクランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M3取付長(mm)7注文コード49120583品番LUDFS-52-3-BL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
形状T字形材質(本体)ナイロン6種類テンションレバー回し半径(mm)26取付部めねじ取付長(mm)7取付穴径(mm)M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする